Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 31420 VARIO 8672 W Briefkasten Stahlblech Weiß Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517485-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     31420
EAN/GTIN:
     4003482314203
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 31420 VARIO 8672 W Briefkasten Stahlblech Weiß Schlüsselschloss

Stahlbelch-Briefkasten Set Vario 8672 W

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Postfach und Zeitungsfach
Sehr guter Schutz für Ihre Post
Öffnungsstopp

Für Alle, die zu Ihrem Amsterdam Briefkasten eine zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Zeitung und Co. möchten. Hier ist die Zeitungsbox Vario 820 bereits unter dem Briefkasten montiert – jetzt müssen Sie Ihr Set nur noch anbringen.

Das Querformat und der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglicht und erleichtert die Aufnahme von viel Post. Mit dem Kippdach ist der Inhalt optimal vor Wettereinflüssen geschützt. Ein eingebauter Öffnungsstopp verhindert, dass Ihre Post beim Entnehmen herausfällt. Der Stahl-Briefkasten ist vollflächig verzinkt und wirkt schützend für Material und Inhalt.

Dieses Modell entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724.

Ausstattung:
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Geprüft nach Norm EN 13724
Mit integrierter Zeitungsbox und Seitendeckel für die Zeitungsbox
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Stahlblech · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 377 mm · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten-Set mit Zeitungsfach, Set Vario 86720 W, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 377 x 420 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
377 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
weiß
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahlblech
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, burgwächter weiß briefkasten, briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, 31420, VARIO 8672 W, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,88*
€ 78,58*
€ 4,00*
ab € 59,31*
€ 78,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 83,33*
€ 4,95*
ab € 75,05*
€ 96,12*
€ 4,95*
ab € 75,05*
€ 96,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.