Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 12590 BREMEN 885 W Briefkasten Kunststoff Weiß Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517475-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     12590
EAN/GTIN:
     4003482125908
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 12590 BREMEN 885 W Briefkasten Kunststoff Weiß Schlüsselschloss

Kunststoff-Briefkasten Bremen 885 W

Mit Postfach und integriertem Zeitungsfach
Mit Öffnungsstopp
Stilistisch verfeinert

Kunststoff ist bekanntlich besonders pflegeleicht. Ein Briefkasten aus eben diesem Material ist demnach außerordentlich unempfindlich und langlebig. Nicht nur das: Er ist wetterbeständig und trägt bei dem Modell Bremen 885 zur ansprechenden Optik bei. Mit der richtigen Pflege können Sie diese Eigenschaften noch mehr hervorheben: Reinigen Sie einfach Ihren Briefkasten Bremen regelmäßig mit einem feuchten, sauberen Tuch.

Ausstattung:
Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Geprüft nach Norm EN 13724
Mit integriertem Zeitungsfach
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 405 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Bremen 885 W, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 405 x 320 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
405 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
weiß
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Kunststoff
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: burgwächter weiß briefkasten, briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, 12590, BREMEN 885 W, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 146,41*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 146,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 151,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.