Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2er Set Duo 222 20 SB Vorhängeschloss gleichschließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517460-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2er Set Duo 222 20 SB
EAN/GTIN:
     4003482299111
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 2er Set Duo 222 20 SB Vorhängeschloss gleichschließend Messing Schlüsselschloss

Vorhängeschloss-Set Duo 222 20 SB

Bügel stahlhart
Massiver Messing-Korpus
Inkl. 4 Schlüssel

Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss-Set Duo 222 20 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Das Set beinhaltet 2 gleichschließende Schlösser und 4 Schlüssel.

Ausstattung:
Bügel stahlhart
Massiver Messing-Korpus
Inkl. 4 Schlüssel
Bügelweite (innen): 10,00 mm
Bügelhöhe (innen): 11,00 mm
Bügelstärke: 3,50 mm

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 10 mm · Bügelinnenhöhe: 11 mm · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
2 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Duo C-Line 222 20 SB, Inkl. 4 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
gleichschließend
Farbe:
braun
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
11 mm
Bügelinnenbreite:
10 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, 04003482299111, Burg Wächter, 2er Set Duo 222 20 SB, Duo 222 20 SB, Diebstahlsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,97*
1
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 13,11*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 13,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.