Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2er Set Duo 88 20 F SB Vorhängeschloss Blau, Grün, Rot, Schwarz Zahlenschlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517453-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2er Set Duo 88 20 F SB
EAN/GTIN:
     4003482159613
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 2er Set Duo 88 20 F SB Vorhängeschloss Blau,Grün,Rot,Schwarz Zahlenschloss

Zahlenschloss-Set Duo 88 20 F SB

Aluminium-Korpus
Verstellbares Zahlenschloss
3 Rollen

Zwei Schlösser im Doppelpack: Der Korpus des BURG-WÄCHTER Zahlenschlosses Combi Lock 88 Fun besteht aus Aluminium. Dieses Material macht das Modell besonders leicht und sichert z.B. Rucksäcke ohne ein zusätzliches Gewicht zu verursachen. Öffnen und schließen können Sie es mithilfe der drei Zahlenrollen. Das Schloss wird in 4 verschiedenen Farben geliefert.

Ausstattung:
Bügelstärke: 3,2 mm

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 9 mm · Bügelinnenhöhe: 22 mm · Herstellerfarbe: Blau,Grün,Rot,Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Verstellbares Zahlenschloss-Set Combi Lock Duo 88 20 Fun SB

Hinweis:
Farbauswahl erfolgt zufällig.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Grün | Rot | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
blau | grün | rot | schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
22 mm
Bügelinnenbreite:
9 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss bügelstärke 3mm, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, 2er Set Duo 88 20 F SB, Duo 88 20 F SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 21,54*
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 21,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.