Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 157525047 Klingeldraht YR 6 x 0.50 mm² Blau, Weiß 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517120-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     157525047
EAN/GTIN:
     4008223737877
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 6 x 0,8
klingeldraht
klingeldraht 25 m
Kopp 157525047 Klingeldraht YR 6 x 0.50 mm² Blau,Weiß 25 m

Klingeldraht YR

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Kabeltyp: YR · Meterware: Nein · Nennspannung: 100 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
YR
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau | weiß
Herst.-Teilenr.:
157525047
Typ (Hersteller-Typ):
157525047
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
6 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
6 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Klingeldraht
Weitere Suchbegriffe: Kopp, 157525047, Fernmeldeleitung, Fernmeldekabel, Telefonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,2732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,24*
€ 89,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,03*
€ 84,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,11*
€ 79,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,83*
€ 67,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.