Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 11S015/20 Klar, Transparent 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517065-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S015/20
EAN/GTIN:
     4016139151007
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 11S015/20 Klar,Transparent 20 St.

Saugnapf mit Querloch und Schlitz

Klar,Transparent
Saugnapf



Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Klar,Transparent · Material: Polyamid · Maßangaben: (H x Ø) 14 mm x 20 mm · Weitere technische Daten: Durchgangsloch 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Klar | Transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 14 mm x 20 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß | transparent
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
11S015/20
Typ (Hersteller-Typ):
11S015/20
Produkt-Art:
Saugnapf
Weitere Suchbegriffe: Kash, 11S015/20, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 15,45*
Lager 102
82
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,46*
6 Tage
82
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 20,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.