Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo 700600160S LTE Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516535-BP
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     700600160S
EAN/GTIN:
     4040372009030
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
ConiuGo 700600160S LTE Modem

LTE GSM Quadband Modem USB

Nutzung aller LTE/GSM Dienste (Sprache (Sprachanruf ohne Sprachübertragung möglich), Daten, Tele.)

Industrielle Standardschnittstellen und integrierter SIM-Kartenleser machen das LTE GSM Quadband Modem zum idealen LTE GSM Terminal für den universellen Einsatz in der Datenkommunikation und erleichtern die zügige Realisierung neuer Applikationen in Bereichen wie Telemetrie und Telematik.

Einsetzbar unter Windows und Linux Systemen · Nutzung aller LTE/GSM Dienste (Sprache (Sprachanruf ohne Sprachübertragung möglich), Daten, Tele.) · IP mit TCP und UDP Protokoll, FTP, SMTP, SMS · Kleine Bauform zur Integration in Applikationen.

Um das LTE GSM Modem zu nutzen, benötigen Sie:
PC mit RS232, USB bzw. LAN-Schnittstelle, Antenne, Steckernetzteil oder alternative Spannungsversorgung · SIM-Karte mit Datenfreischaltung (Prepaid oder Festvertrag).

Anwendungsgebiete Datenübertragung aus:
abgelegenen Messanwendungen · SPS-gesteuerten Anlagen · Rechnersystemen · RAS-Anwendungen · Verkaufsautomaten · Windkraftanlagen.

Technische Daten:
GSM-Frequenz: 1800 MHz,2100 MHz,2600 MHz,800 MHz,900 MHz · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB,D-SUB-Buchse 9pol. · Temperatur (max.): 65 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Datenrate: 50 Mbps Up, 100 Mbps Down (LTE), 5.76 Mbps Up, 42.0 Mbps Down (HSPA+).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 62 mm x 59 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
GSM-Frequenz:
1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz | 800 MHz | 900 MHz
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | D-SUB-Buchse 9pol.
Herst.-Teilenr.:
700600160S
Typ (Hersteller-Typ):
700600160S
Temperatur (max.):
65 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LTE Modem
Weitere Suchbegriffe: lte modem, 04040372009030, ConiuGo, 700600160S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,53*
€ 263,39*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,27*
€ 263,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coniu-Go
300303310S
€ 76,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.