Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Alu Style W1 Kopfhörerständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516137-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     35411
EAN/GTIN:
     4003635354117
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Oehlbach Alu Style W1 Kopfhörerständer Silber

Oehlbach Kopfhörer-Wandhalterung "Alu Style W1" Silber

Hochwertig eloxiertes Aluminium
Exklusives Design
Materialschonende Aufbewahrung für Kopfhörer
Schnelle Wandmontage

Aufgeräumt! Mit dem Oehlbach Alu Style W1 bewahren Sie hochwertige Kopfhörer materialschonend auf und setzen die Ohrhörer dazu noch gekonnt in Szene. Die Wandhalterung in exklusivem Design mit Aluminium eloxierter Oberflächenveredelung ist blitzschnell montiert und nimmt auch keinerlei Platz am Schreibtisch für sich in Anspruch.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Oehlbach
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Kopfhörerständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 36,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 36,36*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 48,30*
€ 66,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,86*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.