Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo 300303312S LTE Stabantenne Passend für (GSM Modul): ConiuGo SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515897-BP
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     300303312S
EAN/GTIN:
     4040372007517
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
ConiuGo 300303312S LTE Stabantenne Passend für (GSM Modul): ConiuGo SMA

GSM Stabantenne mit Kippgelenk, SMA-Anschluss

Diese LTE Antenne können Sie an ihr LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA-Stecker · Gewicht: 28 g · Passend für (GSM Modul): ConiuGo SMA · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Frequenz: 690 - 690 MHz, 1710 - 2170, 2300 - 2400, 2500 - 2700 MHz · VSWR: <2,5 Typ 1 Max · Temperaturbereich: -20° C bis +70° C Betriebstemperatur · Widerstand: 50 Ohm · Gewinn: 6 dBi · Polarisation: Linear, vertikal.

Lieferumfang:
LTE SMA Stabantenne mit Kippgelenk.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
ConiuGo
Passend für (GSM Modul):
ConiuGo SMA
Herst.-Teilenr.:
300303312S
Typ (Hersteller-Typ):
300303312S (SMA)
Anschluss (Details):
SMA-Stecker
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
LTE Stabantenne
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, lte antenne, coniugo gsm antenne, ConiuGo, 300303312S, 300303312S (SMA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,37*
€ 37,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 37,47*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 51,96*
€ 69,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.