Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA12-700CRG Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 12 A 700 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151579-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA12-700CRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
STMicroelectronics BTA12-700CRG Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 12 A 700 V

TRIAC

Symistor.

Technische Daten:
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · I(T)(RMS): 12 A · I(TSM 50 Hz): 120 A · I(TSM 60 Hz): 126 A · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): Snubberless · Strom I(H): 50 mA · U(DRM): 700 V · Zündspannung U(GT): 1.3 V · Zündstrom I(GT): 50 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Serie (Halbleiter):
Snubberless
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
BTA12-700CRG
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
50 mA
Zündspannung U(GT):
1.3 V
Strom I(H):
50 mA
I(T)(RMS):
12 A
I(TSM 50 Hz):
120 A
I(TSM 60 Hz):
126 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
U(DRM):
700 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BTA12-700CRG, TRIAC, triode alternating current switch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,10*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,11*
Lager 102
103
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,32*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.