Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend 93013c1205 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Weiß 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515260-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93013c1205
EAN/GTIN:
     4016139149646
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend 93013c1205 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Weiß 5 St.

Weiß
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 18.50 mm · Produktabmessung, Ø: 34 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.50 mm
Bündel-Ø-Bereich:
8 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
93013c1205
Typ (Hersteller-Typ):
93013c1205
Bündel-Ø (max.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, 93013c1205, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,48*
Lager 102
72
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,50*
7 Tage
72
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,52*
€ 20,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.