Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima APC-1 Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V, 230 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515110-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4000013
EAN/GTIN:
     4250650930462
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Absima APC-1 Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V,230 V 10 A

Multifunktionsladegerät APC-1

Kinderleichte "Easy Button" Bedienung
Sicher Ladekontrolle über DOT Matrix Display
Integriertes Netzteil

Kleiner, feiner, Alleskönner! Professionelle und effektive Ladetechnik im kompakten Gewand. Der APC-1 bietet alles was ein modernes, effizentes und leistungsfähiges Ladegerät haben sollte.

Ausstattung:
Computergesteuertes Universal - Schnellladegerät · XH Balanceranschluss über Balancing Board (1-6 Zellen) · Delta - Peak Sicherheitsabschaltung.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 12 V,230 V · Betriebsspannung (LOV): 11 - 18 V/DC,100 - 240 V · Entlade-Strom: 0.1 - 2 A · Entladeleistung max.: 5 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 24 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 380 g · Ladeleistung max.: 80 W · Ladestrom (max.): 10 A · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Stecksystem: 4 mm · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät · Netzkabel · Ladekabel für Stecksystem T-Plug · Balancer Board · DC Anschlusskabel mit Krokodilklemmen · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 115 x 61 mm
Ladeleistung max.:
80 W
Stecksystem:
4 mm
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
15
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
24 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Herst.-Teilenr.:
4000013
Ladestrom (max.):
10 A
Betriebsspannung:
12 V | 230 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
11 - 18 V/DC | 100 - 240 V
Entlade-Strom:
0.1 - 2 A
Entladeleistung max.:
5 W
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,34*
€ 65,47*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 65,48*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 70,75*
€ 90,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.