Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.5 mm) 34teilig 6129440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514660-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6129440
EAN/GTIN:
     4010886612941
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Gedore 6129440 Außen-Sechsrund (TX),Innen-Sechsrund (TX) Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 34teilig 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm)

Steckschlüsseleinsatz-Set 1/2" + 1/4" 34tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechsrund (TX),Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 34teilig

Lieferumfang:
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-Sechsrund T40/ T45/ T50/ T55/ T60,Schraubendrehereinsatz 1/2" lang Innen-Sechsrund T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T45/ T50/ T55/ T60,Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-Sechsrund T8/ T9/ T10/ T15/T20/ T25/ T27/ T30,Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-Sechsrund E4/ E5/ E6/ E7/ E8/ E12/ E14/ E16/ E18/ E20/ E24,Stahlblechkasten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
34teilig
Abtrieb:
Außen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm) | 1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,92*
€ 298,67*
4 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 263,71*
€ 298,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 271,96*
€ 308,47*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,89*
€ 315,32*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,99*
€ 377,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,78*
Ähnlich
Gedore
19 IMU-10
ab € 237,92*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,68*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,97*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,93*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,21*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,11*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,26*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,30*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 IMU-10
ab € 214,54*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.