Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1513664-BP Herst.-Nr.: 1556290000 EAN/GTIN: 4050118369755 |
| |
|
| | |
| FrontCom® VGA Gender-Changer Buchse/ Buchse IE-FCI-HD15-FF Weidmüller Inhalt: 1 St.
FrontCom® VGA Gender-Changer Buchse/ Buchse
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 17.6 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Strombelastbarkeit 3 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 17.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Marke: | Weidmüller | Herst.-Teilenr.: | 1556290000 | Typ (Hersteller-Typ): | IE-FCI-HD15-FF | Loch-Abstand: | 25 mm | Pole: | 15 | Gehäuseart: | D-Sub | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Adapter VGA, VGA Adapter, leiterplattensteckverbinder weidmüller, adapter vga, Weidmüller, 1556290000, IE-FCI-HD15-FF |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,10* | € 4,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 4,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,11* | € 4,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 4,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,15* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|