Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller FrontCom® VGA Gender-Changer Buchse/ Buchse IE-FCI-HD15-FF Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S928811
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1556290000
EAN/GTIN:
     4050118369755
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17.6 mm
Länge:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
1556290000
Typ:
IE-FCI-HD15-FF
Loch-Abstand:
25 mm
Pole:
15
Gehäuse:
D-Sub
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, Weidmüller, IE-FCI-HD15-FF
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 5,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 5,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 5,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,51*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.