Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA06-600BW Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 6 A 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151278-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA06-600BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
STMicroelectronics BTA06-600BW Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 6 A 600 V

TRIAC

Symistor.

Technische Daten:
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · I(T)(RMS): 6 A · I(TSM 50 Hz): 60 A · I(TSM 60 Hz): 63 A · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): Snubberless · Strom I(H): 50 mA · U(DRM): 600 V · Zündspannung U(GT): 1.3 V · Zündstrom I(GT): 50 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Serie (Halbleiter):
Snubberless
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
BTA06-600BW
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
50 mA
Zündspannung U(GT):
1.3 V
Strom I(H):
50 mA
I(T)(RMS):
6 A
I(TSM 50 Hz):
60 A
I(TSM 60 Hz):
63 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
U(DRM):
600 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BTA06-600BW, 497-3117-5-ND, TRIAC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Lager 102
73
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
73
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.