Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000510.0000 510 T Drucksprüher 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511633-BP
Herst.-Nr.:
     000510.0000
EAN/GTIN:
     4046436000364
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
Gloria Haus und Garten 000510.0000 510 T Drucksprüher 10 l

Hochleistungssprühgerät 510 T - 10 l Gartenspritze aus rostfreiem Edelstahl

Rostfreier Edelstahlbehälter
Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck (1 – 3 bar)
Restmengenentleerung
Füllinhalt 10 l / Gesamtvolumen 13,7 l
Maximaler Betriebsdruck 6 bar

Das Hochleistungssprühgerät 510 T aus robustem und nicht rostendem Edelstahl bietet mit seiner umfangreichen Ausstattung ein Höchstmaß an Komfort und Qualität und überzeugt durch eine sichere Handhabung. Das korrosionsbeständige Gerät ist der ideale Helfer bei den Pflanzenpflege und dem Pflanzenschutz im Garten oder der Landwirtschaft.
Qualitätswerkstoff Edelstahl
Edelstahl enthält mindestens 10,5 % Chrom und besitzt dank einer Passivschicht, die als Barriere zwischen Legierung und der sie umgebenden Medien fungiert, eine noch bessere Korrosionsbeständigkeit als Stahlblech. Dieser Korrosionsschutz wird auch bei Beschädigung an der Oberfläche nicht beeinträchtigt.
Ein maximaler Betriebsdruck von 6 bar lassen ein langes Arbeiten mit einer stets konstanten Ausbringungsmenge an der Messing-Düse zu. In Verbindung mit geeigneten Verlängerungsrohren kann mit den Sprühgeräten eine Sprühhöhe von bis zu 6 m erreicht werden. Die 510 T ist zudem mit einem Druckregler ausgestattet, mit dem sich der Betriebsdruck stufenlos zwischen 1 - 3 bar einstellen lässt. Fällt der Behälterdruck unter den eingestellten Sprühdruck, schließt das Regelventil automatisch. Dadurch ist ein stets konstanter Volumenstrom und eine gleichmäßige Ausbringung des Mediums sichergestellt. Ein Fußring sorgt für sicheren Stand auch auf unebenem Boden. Dank des Schlauchanschlusses am Behälterboden wird das ausgebrachte Medium bis zum letzten Tropfen verbraucht, eine mühevolle Entsorgung von Restmengen im Behälter ist nicht notwendig.

Ausstattung:
Rostfreier Edelstahlbehälter
Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck (1 – 3 bar)
Restmengenentleerung
Füllinhalt 10 l / Gesamtvolumen 13,7 l
Maximaler Betriebsdruck 6 bar
Messing-Sprühlanze mit JKI-anerkannter Hohlkegeldüse
Leistungsstarke Messingpumpe
Schlauch (Länge 1,35 m)
Schnellschlussventil mit integ. Druckminderer und Zeigermanometer
Fußring für sicheren Stand
Tragriemen mit Schnellspannsystem und Polsterung, rückentragbar

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 10 l · Leistung (Details): 6 bar · Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Edelstahl
Leistung (Details):
6 bar
Fassungsvermögen:
10 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 000510.0000, 510 T, schädlinge besprühen, schädlinge bekämpfen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 219,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 219,44*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 237,49*
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 255,05*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 217,60*
€ 265,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.