Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMDC 20-4815 DC/DC-Wandlermodul 48 V/DC 24 V/DC 835 mA 20 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1510807-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 20-4815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
TracoPower TMDC 20-4815 DC/DC-Wandlermodul 48 V/DC 24 V/DC 835 mA 20 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.

DC/DC-Wandler, TMDC 20-Serie

Vollverkapseltes, flaches Kunststoffgehäuse, Anschluss und Befestigung durch Schraubklemmen, 4:1 Eingangsspannungsbereich. E/A-Isolation 2500 V/DC, Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse A, extern Ein/Aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannungen: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 835 mA · Betriebstemperatur (max.): 90 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 75 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Gewicht: 107 g · Isolationsspannung: 2500 V/DC · Leistung: 20 W · Nennspannung: 48 V/DC · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.3 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Wirkungsgrad (max): 91 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 96 x 23.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.3 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
835 mA
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
TMDC 20-4815
Nennspannung:
48 V/DC
Wirkungsgrad (max):
91 %
Eingangsspannung (max.):
75 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Isolationsspannung:
2500 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
90 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
835 mA
Ausgangsspannungen:
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
20 W
Typ:
TMDC 20-4815
Gewicht:
107 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandlermodul
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, TracoPower, TMDC 20-4815, 843-1698, gleichspannungswandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 67,80*
€ 4,00*
ab € 50,99*
€ 69,99*
€ 6,90*
ab € 51,70*
€ 74,23*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 48,72*
€ 74,38*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 79,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.