Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten Quad 6204/10 Ni 33520 Anzahl Haken 10 Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509201-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     33520
EAN/GTIN:
     4003482335208
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten anzahl haken 10 gr...
Burg Wächter Schlüsselkasten Quad 6204/10 Ni 33520 Anzahl Haken 10 Edelstahl,Schwarz

Burg Wächter Schlüsselkasten Quad 6204/10 Ni, 10 Haken

Magnetverschlus Stärke des Magnets ist verstellbar
Edelstahltür
Schwarzes Blechgehäuse
Öffnungswinkel ca. 90°
Hakenabstand: 33 mm

Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox Quad 6204/10 Ni hat eine Tür aus rostfreiem Edelstahl. Das Stahlblechgehäuse ist schwarz. Die Box wird mithilfe des praktischen Magnetverschlusses verschlossen. 10 Haken sorgen für Ordnung.

Ausstattung:
Magnetverschlus Stärke des Magnets ist verstellbar
Edelstahltür
Schwarzes Blechgehäuse
Öffnungswinkel ca. 90°
Hakenabstand: 33 mm

Technische Daten:
Anzahl Haken: 10 · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank Quad 6204/10 Ni mit 10 Haken, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 240 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau | schwarz
Anzahl Haken:
10
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, burg wächter schlüsselbox, Burg Wächter, 33520, Quad 6204/10 Ni
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 18,23*
€ 4,00*
ab € 12,90*
€ 18,31*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,13*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,23*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.