Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1503689-BP Herst.-Nr.: 20 EUC-914 EAN/GTIN: 4011395191200 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Busch-balance SI Alpinweiß 20 EUC-914
Schutzkontakt-Steckdoseneinsatz
Schalterprogramm Busch & Jaeger
Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E).
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdoseneinsatz · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Busch-Jaeger | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Schutzkontakt-Steckdoseneinsatz | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Busch-balance SI | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 2,92* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,29* | € 4,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 3,37* | € 4,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,26* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|