| |
|
| Artikel-Nr.: 102-150073-BP Herst.-Nr.: LT1012CN8#PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Linear IC - Operationsverstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Anstiegsrate: 0.2 V/µs · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 30 pA · Eingangsspannung (Offset): 10 µV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Typ (Hersteller-Typ): LT1012CN8#PBF · Versorgungsspannung doppelt max.: +20 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.2 V,+1.2 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +40 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.4 V · Versorgungsstrom: 380 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Linear Technology | Marke: | Linear Technology | Beschaltungsanzahl (Details): | 1 | Verstärker-Typ: | Mehrzweck | Gehäuseart (Halbleiter): | PDIP-8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | LTC | Typ (Hersteller-Typ): | LT1012CN8#PBF | Montageart: | Durchführungsloch | Eingangsruhestrom: | 30 pA | Versorgungsstrom: | 380 µA | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | 0 °C | Anstiegsrate: | 0.2 V/µs | Versorgungsspannung doppelt max.: | +20 V | Versorgungsspannung doppelt min.: | -1.2 V | +1.2 V | Versorgungsspannung einzeln max.: | +40 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | +2.4 V | Eingangsspannung (Offset): | 10 µV | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,50* | € 16,00* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,08* | € 16,35* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 71,71* | € 91,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|