| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q37742 Herst.-Nr.: LT1012CN8#PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung einzeln max.: | 40 V | Versorgungsspannung doppelt min.: | -1.2 + +1.2 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | 2.4 V | Versorgungsspannung doppelt max.: | 20 V | Verstärker-Typ: | Mehrzweck | Herst.-Abk.: | LTC | Typ: | LT1012CN8#PBF | Montageart: | Durchführungsloch | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Beschaltungsanzahl: | 1 | Eingangsruhestrom: | 30 pA | Versorgungsstrom: | 380 µA | Anstiegsrate: | 0.2 V/µs | Eingangsspannung (Offset): | 10 µV | Hersteller: | Linear Technology | Gehäuse: | PDIP-8 | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,20* | € 15,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 68,36* | € 87,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|