Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Wandthermostat HmIP-WTH-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1500178-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     143159A0A
EAN/GTIN:
     4047976431595
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtefühler
Homematic IP Funk Wandthermostat HmIP-WTH-2

Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit
Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile
Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung

Zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten.

Ausstattung:
Bedienung per Sprache möglich · Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3 x Heizen/3 x Kühlen) · Manuelles Einstellen der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt am Stellrad · Boost-Funktion für schnelles kurzzeitiges Aufheizen der Raumtemperatur über Radiator-Heizkörper · Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG) · Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung auch direkt am Wandthermostaten möglich (ohne Homematic IP Access Point bzw. Homematic CCU2 / CCU3).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme max.: 50 mA · Batterietyp: 2 x 1.5 V AAA-Batterie · Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre

Lieferumfang:
Wandthermostat · Wechselrahmen · Montageplatte · Montagematerial · 2 x AAA-Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Heizen
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Wand
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Betriebsspannung:
3 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Wandthermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 39,44*
€ 51,37*
€ 5,46*
ab € 41,27*
€ 53,96*
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 55,15*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 63,80*
€ 4,00*
ab € 49,71*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.