Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Homematic IP HmIP-WTH-2 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33285136
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     143159A0
EAN/GTIN:
     4047976431595
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtefühler
  • Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit
  • Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile (3x Heizen, 3x Kühlen) mit je 6 Heizphasen und 13 Schaltzeitpunkten pro Tag für bedarfsgerechtes Heizen
  • Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
  • Manuelles Einstellen der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt am Stellrad
  • Boost-Funktion für schnelles kurzzeitiges Aufheizen der Raumtemperatur über Radiator-Heizkörper
  • Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
  • Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG)
  • Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung auch direkt am Wandthermostaten möglich (ohne Homematic IP Access Point bzw. Homematic CCU2)
  • Unterschied zu HmIP-WTH: Der Wandthermostat (HmIP-WTH-2) kann auch ohne Homematic IP Access Point für die Fußbodenheizungssteuerung eingesetzt werden
  • Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 35 °C
Merkmale
Speicherfunktion
Ja
Frequenz
868.3 MHz
Markenkompatibilität
EQ3-AG
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Außenabstand
250 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
205.9 g
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
LR03 AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Energieverbrauch
50 mA
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.