Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030942 Litze SiHF-J 5 x 0.75 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1499129-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
SIHF
Schlauchleitung
Faber Kabel 030942 Litze SiHF-J 5 x 0.75 mm² Rot Meterware

Silikon-Schlauchleitung SiHF

Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 8.5 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Ölbeständig,UV-Beständig,Säurebeständig · Kabeltyp: SiHF-J · Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
SiHF-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Ölbeständig | UV-Beständig | Säurebeständig
Herst.-Teilenr.:
030942
Typ (Hersteller-Typ):
SiHF-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| verzinnt|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2 kV
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, sihf-j 5x0,75 mm², litze, litze 100m, Faber Kabel, 030942, SiHF-J, Anschlusskabel für Sauna
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,21*
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 5,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.