Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031083 Litze SiF 1 x 0.75 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1499090-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
Faber Kabel 031083 Litze SiF 1 x 0.75 mm² Weiß Meterware

Silikon-Aderleitung SiF

bis +180 °C belastbar

Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Isolierung (Material): Silikonkautschuk · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Hitzebeständig · Kabeltyp: SiF · Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SiF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
Silikonkautschuk
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Hitzebeständig
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
031083
Typ (Hersteller-Typ):
SiF
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| verzinnt|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2 kV
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze 100m, litze, litze weiß, Faber Kabel, 031083, SiF, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
219
5
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,01*
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 15 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,91*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.