Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-CL 36 Li E Akku 3433600 Laubsauger, Laubbläser ohne Akku, Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497879-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3433600
EAN/GTIN:
     4006825613391
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
laubsauger
Einhell Power X-Change GE-CL 36 Li E Akku 3433600 Laubsauger,Laubbläser ohne Akku,Tragegurt

Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36 Li E

Elektronische Drehzahlregulierung
Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
Mitglied der Power X-Change Familie

Der Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36 Li E-Solo ist ein handlicher und leistungsstarker Laubsauger für den grenzenlosen Einsatz in Garten und Hof. Der griffige Laubsauger lässt sich überall dort einsetzen, wo er gebraucht wird. Bequem und ohne Werkzeug kann er von Saug- auf Blasfunktion umgestellt werden. Ein verstellbarer Zusatzhandgriff sorgt für einen festen Halt bei der Arbeit. Mittels der elektronischen Drehzahlregulierung kann die gewünschte Intensität der Saug- und Blasfunktion reguliert werden. Der Fangsack mit Sichtfenster ermöglicht auf einen Blick eine Füllstandskontrolle. Zudem verfügt der Akku-Laubbläser von Einhell über einen komfortablen Tragegurt, der das Gewicht auf den Körper verteilt und so Ermüdungserscheinungen bei der Arbeit vorbeugt. Durch die großen Räder kann der Akkubläser bei Arbeiten am Boden abgestellt und geschoben werden, der Hobbygärtner wird dadurch weiter entlastet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
Elektronische Drehzahlregulierung
Werkzeugloses Umstellen von Saug-/Blasfunktion
Brushless EnergyBürstenloser Motor
Verstellbarer Zusatzhandgriff
Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Blasgeschwindigkeit: 210 km/h · Funktionen (Laubsauger): Blasen,Saugen · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,Tragegurt · Gewicht: 3.38 kg · Produktabmessung, Breite: 244 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Saugleistung: 12 m³/min

Lieferumfang:
1x Akku-Laubsauger GE-CL 36 Li E-Solo
1x Tragegurt
1x Fangsack

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 244 x 450 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
244 mm
Marke:
Einhell
Funktionen (Laubsauger):
Blasen | Saugen
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | Tragegurt
Blasgeschwindigkeit:
210 km/h
Saugleistung:
12 m³/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
3.38 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Laubsauger
Weitere Suchbegriffe: 04006825613391, Einhell, 3433600, Power X-Change GE-CL 36 Li E
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 6,90*
ab € 76,31*
€ 96,48*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,97*
€ 101,18*
13 Tage
76
€ 6,29*
ab € 82,79*
€ 104,73*
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 117,78*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 118,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.