Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3679 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494155-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3679
EAN/GTIN:
     5013969961218
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
C.K T3679 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 27 mm

Kabelschere 530 mm

Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 27 mm Ø. Schneidbacken in Papageienschnabelform verhindern das Druchrutschen der Kabel. Schneidbacken aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, für längere Standzeit geschmiedet und gehärtet.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 530 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 27 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Marke:
C.K
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
T3679
Schneidwert-Durchmesser (max.):
27 mm
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: ck tools kabelschneider, kabelschere, C.K, T3679, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 106,11*
Frei Haus
ab € 86,39*
€ 106,13*
€ 5,90*
ab € 85,01*
€ 106,16*
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 106,37*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 120,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.