| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1493949-BP Herst.-Nr.: 9042480 EAN/GTIN: 4009155737782 |
| |
|
| | |
| SWG Gipskartondübel 24 mm 13 mm 9042480 10 St.
Gipskartondübel 13 x 24, Kunststoff
Ausstattung: Acrylnitril- Butadien- Styrol.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 13 mm x 24 mm | Produktabmessung, Ø: | 13 mm | Produktabmessung, Länge: | 24 mm | Marke: | SWG | Produkt-Art: | Gipskartondübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009155737782, SWG, 9042480 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,32* | € 7,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 7,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,54* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|