Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Gipskartondübel 24mm 13mm 9042480 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W020101
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9042480
EAN/GTIN:
     4009155737782
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
swg gipskartondübel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
13 mm
Länge:
24 mm
Durchmesser:
13 mm
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, SWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,31*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,32*
6 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 17,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,571* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.