Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 105625 2fach Fußboden-Einbausteckdose erhöhter Berührungsschutz IP20 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493187-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105625
EAN/GTIN:
     4260452133299
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
LEDmaxx 105625 2fach Fußboden-Einbausteckdose erhöhter Berührungsschutz IP20 Aluminium

2fach Boden-/ Wand- Einbausteckdosen mit versenkbarer Flügelöffnung

Die Boden- und Wand-Einbaudose ist mit zwei Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz. Verzinkte Einbaudose 120 x120 x 65 mm. Abdeckung Alu-Guss/geschliffen 146 x 146 mm. Überfahrbar. Mit Steckanschluß 1 - 2,5 mm².

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Montageart: Einbau,Boden,Wand · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Einbaumaß: 120 x 120 x 65 mm · Maße (Abdeckung): 146 x 146 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
LEDmaxx
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Montageart:
Einbau | Boden | Wand
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Fußboden-Einbausteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,33*
€ 86,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 86,03*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 111,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.