Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 61290 BAVARIA B 1000 Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492858-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61290
EAN/GTIN:
     4003482612903
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 61290 BAVARIA B 1000 Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss

Edelstahl-Briefkasten Bavaria B 100

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Postfach und Zeitungsfach
Sehr guter Schutz für Post und Zeitungen

Der zeitlos moderne und schlichte Edelstahl-Briefkasten Bavaria B 1000 von BURG-WÄCHTER hat eine Einwurf-Größe von DIN C4 im Querformat. Dies entspricht der Papiergröße A4 zuzüglich Briefumschlag, (DIN C4 = 324x229 mm). Das praktische Regendach ist gleichzeitig die Einwurfklappe und bietet so einen höheren Schutz vor Nässe. Die weite Öffnung ohne scharfe Kanten ermöglicht eine angenehme Postentnahme. Mit der praktischen Zeitungsbox unterhalb des Briefkastens, können Sie Ihre Zeitungen und Printmedien bequem separat erhalten und einfach entnehmen. Der Briefkasten Bavaria ist zur Wandmontage vorbereitet. Im Lieferumfang sind Abstandshalter sowie 2 Schlüssel

Ausstattung:
Edelstahl, Versiegelung mit transparentem Schutzlack
Extrem Witterungsbeständig
Regendach als Einwurfklappe
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf DIN C4
Mit integrierter Zeitungsbox

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 377 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Bavaria B 1000, Inkl. Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 377 x 320 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
377 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, briefkasten burg wächter, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, 61290, BAVARIA B 1000, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 77,41*
€ 4,00*
ab € 49,67*
€ 78,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,35*
€ 127,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.