Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TSE 5103 E-KEY SB 55030 Transponder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492819-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSE 5103 E-KEY SB 55030
EAN/GTIN:
     4003482550304
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
burg wächter transponder
transponder
Burg Wächter TSE 5103 E-KEY SB 55030 Transponder

Funkschlüssel TSE 5103 E-Key SB

Abstand zwischen Funkschlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
Mechanischer Schlüssel zum Notbetrieb des Türschlosses kann im TSE E-Key-Gehäuse integriert werden
Batteriewechselanzeige

Mit dem BURG-WÄCHTER Funkschlüssel TSE 5103 E-Key können Ihre Türen mit den Türschloss-Systemen TSE 4001/5021/5022 geöffnet werden. Er kann im Automatikmodus so programmiert werden, dass er in einem Umkreis von bis zu drei Metern automatisch den Zylinder bedient – jetzt müssen Sie lediglich den Knauf drehen und der Zutritt ist Ihnen gewährt. Alternativ können Sie den TSE E-KEY auch im manuellen Modus nutzen: Nehmen Sie den elektronischen Funkschlüssel in die Hand und drücken Sie auf den Knopf – der Zylinder schaltet, die Tür kann geöffnet werden. Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Nutzen Sie den E-KEY wie einen Hauptschlüssel zum Öffnen verschiedener Zylinder oder Tresore
Manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck-Schlüssel wird in die Hand genommen
Automatikmodus (nur 5001/5002): TSE Wireless öffnet nach Einschalten des KEYPADS - TSE-Schlüssel kann in der Tasche bleiben
Optimale Nutzung über PC-Software

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Funkschlüssel TSE 5103 E-Key für TSE 4000 Home Set, inkl. Standard CR 2032 Knopfzelle und Ersatzbatterie, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Burg Wächter
Produkt-Art:
Transponder
Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, TSE 5103 E-KEY SB 55030, TSE 5103 E-KEY SB, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 35,94*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 36,42*
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 36,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,43*
€ 38,20*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,34*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5020202
ab € 0,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.