Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten FAVOR KC 48 35870 Anzahl Haken 48 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492803-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35870
EAN/GTIN:
     4003482358702
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Burg Wächter Schlüsselkasten FAVOR KC 48 35870 Anzahl Haken 48 Weiß

Burg Wächter Schlüsselkasten FAVOR KC 48, 48 Haken

Abschließbar
48 Haken
Inkl. 2 Schlüssel

Preiswerte Schlüsselbox Favor KC 48 von BURG-WÄCHTER mit 48 Haken. Inkl. 2 Schlüsseln.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 48 · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER FAVOR KC 48, inkl. 2 Schlüssel, 48 Haken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 250 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
weiß
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Anzahl Haken:
48
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten weiß, Burg Wächter, 35870, FAVOR KC 48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 24,83*
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 24,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.