Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35800 FAVOR S5 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492795-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35800
EAN/GTIN:
     4003482358009
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Burg Wächter 35800 FAVOR S5 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss

Einbruchschutztresor Burg Wächter FAVOR S5 E 35800 mit Zahlenschloss, Lieferung per Paketdienst

Mit Elektronikschloss
Einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz

Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 5 E hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein elektronisches Zahlenschloss mit mechanischem Notschloss verriegelt den Tresor sicher.

Ausstattung:
Mechanisches Notschloss für Notfälle
Mit Fachboden und Ordnertiefe
25 x 35 x 25 cm (H x B x T)

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 2 · Frankatur: Lieferung per Paketdienst · Gewicht: 7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 348 mm · Innenmaß Höhe: 248 mm · Innenmaß Tiefe: 206 mm · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S5 E Elektronikschloss inkl. 4x 1,5 V Mignon Batterien, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Hinweis:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 350 x 250 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
206 mm
Innenmaß Höhe:
248 mm
Innenmaß Breite:
348 mm
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Montageart:
Wand
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, 04003482358009, Burg Wächter, 35800, FAVOR S5 E, Diebstahlsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 90,14*
€ 4,00*
ab € 66,30*
€ 90,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AGFA Photo
110-802589
ab € 0,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.