Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 167897 FRCDM-40/4/03-G/B FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 40 A 0.3 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491968-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167897
EAN/GTIN:
     4015081644735
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 167897 FRCDM-40/4/03-G/B FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 40 A 0.3 A 240 V,415 V

Digitaler allstromsensitiver FI-Schalter,40 A, 4polig, 300mA

Typ G/B

Die digitalen FI-Schutzschalter des Typs B eignen sich für alle Systeme, Maschinen und Geräte, in denen Gleichfehlerströme auftreten können, z.B.:
- Gleichstromanwendungen wie Photovoltaik- oder unterbrechungsfreie Einheiten
- Medizinische Geräte wie Röntgengeräte
- Test- und Experimentalausstattung in Labor- und Schulungsräumen
- Frequenzumrichter für Motoranwendungen
- Steuerungen für Aufzüge und Kräne
- Antriebe mit Drehzahlsteuerung für Walzmaschinen, Drehbänke, Mühlen, …
- Werkstätten (z. B. für die Verwendung von Schweissgeräten)
- Bauwesen
- Ladestationen für Elektro-Autos.
Typ B: Erkennt neben Fehlerströmen im Wechselstrom und Pulsstrombereich auch Gleichfehlerströme, die in Frequenzumrichter-Steuerungen, Photovoltaik-Anlagen sowie bei der Verwendung verschiedenster elektronischer Verbraucher auch im Haushaltsbereich auftreten können, und erhöht dadurch deutlich die Sicherheit.

Technische Daten:
Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 40 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Polzahl:
4
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter allstromsensitiv
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Eaton, 167897, FRCDM-40/4/03-G/B, 183-3548, fgfd
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,20*
€ 349,34*
Frei Haus
ab € 312,63*
€ 349,35*
Frei Haus
ab € 325,33*
€ 364,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,75*
€ 378,91*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 411,59*
€ 454,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,58*
€ 538,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.