Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT211 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491936-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     HT211
EAN/GTIN:
     4260173661378
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
HT Instruments HT211 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Kompaktes Digitalmultimeter mit Temperaturmessfunktion HT211

CAT III 600 V

Kompaktes digitales Multimeter mit großem hintergrundbeleuchtetem LCD Display, für AC/DC Spannung und AC/DC Strom, Widerstand, Frequenz, Temperatur, Kapazität, Durchgangsprüfung und Diodentest in Elektroinstallationen mit CAT III 600 V

Ausstattung:
AC & DC Spannung von 1 mV bis 600 V (1000 V) · AC & DC Strom 0,1 µA bis 10 A · Widerstand von 0,1 Ω bis 40 MΩ · Durchgangs-Prüfung mit Summer · Dioden-Test · Frequenzmessung bis 10 MHz · Temperaturmessung bis 760 °C · Kapazitätsmessung · Data HOLD.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 7.8 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.8 MΩ · Frequenzbereich: 50 - 400 Hz · Gewicht: 210 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.2 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich Temperatur (Details): -20 bis +760 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen · Typ-K Temperaturfühler (Drahtsonde 0,5 m) · Schutztasche · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 68 x 138 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
HT211
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.2 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
7.8 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
7.8 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +760 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, HT Instruments, HT211, Amperemeter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,78*
€ 74,74*
€ 5,95*
ab € 60,15*
€ 74,77*
€ 5,46*
ab € 61,18*
€ 75,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 81,39*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 83,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003230
ab € 16,28*
Sonstiges
HT Instruments
2009610
ab € 5,35*
Sonstiges
HT Instruments
2009580
ab € 3,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.