Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT12 Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT II 600 V, CAT III 300 V Anzeige (Counts)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491935-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     HT12
EAN/GTIN:
     8033772793766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
HT Instruments HT12 Hand-Multimeter,Stromzange digital CAT II 600 V,CAT III 300 V Anzeige (Counts): 3400

Digitalmultimeter mit Gabelstromzange 60A AC/DC HT12

CAT II 600 V, CAT III 300 V
Gabelstromzange für Leiter Ø 6 mm

Das innovative Multimeter HT12 wurde entwickelt um neben den üblichen Messaufgaben auch Gleich- & Wechselströme bis zu 60A ohne Auftrennen des zu überprüfenden Leiters sicher und genau zu messen. Das 210g leichte mit einer Gabelstromzange ausgestattete Multimeter verfügt über eine große, 3400 Punkte auflösende, kräftige Anzeige mit Bargraph und eine AutoPowerOFF Funktion um die Batterien zu schonen. Das HT12 bietet sich auch aufgrund seiner geringen Abmessungen bestens für eine Vielzahl von Messfunktionen mit an.

Ausstattung:
AC und DC Spannung bis 600 V · AC und DC Strom bis 60 A · Widerstandsmessung bis 34 MΩ · Durchgangsprüfung · Frequenz bis 10 kHz (Strom) · Frequenz bis 300 kHz (Spannung) · Automatische Bereichswahl · Data HOLD · Bargraph · Schutzholster · AutoPowerOFF.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 3400 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 - 400 Hz · Gewicht: 250 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 60 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich A/DC max.: 60 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 A · Messbereich Frequenz: 0 - 300 kHz · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 34 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 6 mm

Lieferumfang:
Batterien · Schutzholster · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 100 x 40 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V | CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
HT12
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Anzeige (Counts):
3400
Messbereich A/AC max.:
60 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
60 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0 - 300 kHz
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
6 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 34 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, HT Instruments, HT12, Amperemeter<br, Analog-Digital-Multimeter<br
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,23*
€ 134,34*
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 136,71*
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 137,39*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 157,82*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 139,01*
€ 163,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003230
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.