Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-3074 USB-Oszilloskop 70 MHz 4-Kanal 250 MSa/s 16 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Spectrum-Ana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490904-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DSO-3074
EAN/GTIN:
     4016139094984
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
oszilloskop
VOLTCRAFT DSO-3074 USB-Oszilloskop 70 MHz 4-Kanal 250 MSa/s 16 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO),Spectrum-Analyser 1 St.

USB-Oszilloskopvorsatz DSO-3074

70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4
LabView-kompatibel

In Verbindung mit einem Windows®-kompatiblen Computer mit 2 USB-Schnittstellen erhalten Sie ein umfangreich ausgestattetes Speicheroszilloskop mit dem zusätzlichem Vorteil, dass die Messdaten gespeichert und weiterverarbeitet werden können. Das Gerät verfügt über vier unabhängige Kanäle, mit denen Signale bis 70 MHz aufgenommen werden können. Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Die Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal sowie die umfangreichen Triggerfunktionen machen die Bedienung kinderleicht. Die FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich.

Ausstattung:
Vier unabhängige Kanäle · Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden · Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal · Umfangreiche Trigger-, Spannungs- und Zeitmessfunktionen · Cursor-Funktionen · FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich · Datenexport in Excel.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 70 MHz · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 35 V · Gewicht: 900 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT I · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO),Spectrum-Analyser · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Samplingrate/Kanal: 250 MSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Spannungs-Versorgung (Details): USB · Speichertiefe/Kanal: 16 kpts · Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 10 V/div · Weitere technische Daten: Tastkopfverhältnis einstellbar: 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 · Impedanz: 1 MΩ/25 pF · Zeitbasisbereich: 2 ns - 1000 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Software-CD · Installationsanleitung · USB-Y-Kabel.

Systemvoraussetzungen:
CD-Laufwerk · 2 freie USB2.0 Schnittstellen · Windows® XP/Windows VistaTM/Windows® 7 und neuer.

Hinweis:
Der Masseanschluss der BNC-Buchsen ist mit der USB-Masse (Erdpotenzial) verbunden. Bei der Anwendung mit Notebooks werden isolierte Tastköpfe empfohlen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 35 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messkategorie (LOV):
CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) | Spectrum-Analyser
Typ (Hersteller-Typ):
DSO-3074
Bandbreite:
70 MHz
Speichertiefe/Kanal:
16 kpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
250 MSa/s
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Spannungs-Versorgung (Details):
USB
Zeitbasisbereich:
2 ns - 1000 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
35 V
Vertikal-Ablenkung:
2 mV - 10 V/div
Gewicht:
900 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
USB-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: 04016139094984, VOLTCRAFT, DSO-3074, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 267,53*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 225,71*
€ 267,54*
€ 3,50*
ab € 249,58*
€ 294,93*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 432,87*
€ 502,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906545
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.