Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel -F14000 Spezial-Akku 3/2 D hochstromfähig, Flat-Top NiMH 1.2 V 14000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490444-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS14000F
EAN/GTIN:
     4042883121201
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Mexcel -F14000 Spezial-Akku 3/2 D hochstromfähig,Flat-Top NiMH 1.2 V 14000 mAh

NiMH-Akku 3/2 D

Hochstromfähig
Flat-Top

Leistungsstarker Mexcel NiMH-Akku für Hobby und Industrie.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 3/2 D · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 14 A · Gewicht: 258 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 14000 mAh · Ladestrom (max.): 5600 mA · Produktabmessung, Höhe: 90.5 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochstromfähig,Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
3/2 D
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 90.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
14000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
90.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
5600 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
hochstromfähig | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
-F14000
Entladestrom (max.):
14 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
258 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku, nimh akku, Mexcel, NS14000F, -F14000, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 21,21*
Lager 102
413
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 34,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.