Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D-3/2D7000H Spezial-Akku 3/2 D hochtemperaturfähig, Flat-Top NiCd 1.2 V 7000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490443-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS7000FH
EAN/GTIN:
     4042883092709
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Mexcel D-3/2D7000H Spezial-Akku 3/2 D hochtemperaturfähig,Flat-Top NiCd 1.2 V 7000 mAh

NiCd-Akku 3/2 D

Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: 3/2 D · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 3.5 A · Gewicht: 195 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 7000 mAh · Ladestrom (max.): 700 mA · Produktabmessung, Höhe: 90.5 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig,Flat-Top · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
3/2 D
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 90.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
90.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
700 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
hochtemperaturfähig | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
D-3/2D7000H
Entladestrom (max.):
3.5 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, 1,2 v industrieakku 7000 mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Mexcel, NS7000FH, D-3/2D7000H, Einbauakku, Spezialakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.