Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D5000B Spezial-Akku Mono (D) U-Lötfahne, Flat-Top NiCd 1.2 V 5000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490430-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS5000D-I-LFU
EAN/GTIN:
     4042883334687
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Mexcel D5000B Spezial-Akku Mono (D) U-Lötfahne,Flat-Top NiCd 1.2 V 5000 mAh

NiCd-Akku Mono

Inkl. U-Lötfahne
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Dauerentladestrom: 5 A · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 15 A · Gewicht: 135 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 5000 mAh · Ladestrom (max.): 5000 mA · Produktabmessung, Höhe: 60.5 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne,Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 60.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
5000 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
D5000B
Entladestrom (max.):
15 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dauerentladestrom:
5 A
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
135 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku d lötfahne, akku d, akku d 5000 ah, Mexcel, NS5000D-I-LFU, D5000B, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,50*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 23,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.