Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel HPE-F6-800 Spezial-Akku Prismatisch Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 770 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490427-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     H 48F6
EAN/GTIN:
     4042883302860
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Mexcel HPE-F6-800 Spezial-Akku Prismatisch Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 770 mAh

Prismatischer Akku

Kapazität 770 mAh
Inkl. Z-Lötfahne

Spezial-Akku prismatisch für Industrieanwendungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Prismatisch · Entladeschlussspannung: 1 V · Gewicht: 19 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 770 mAh · Ladestrom (max.): 400 mA · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Prismatisch
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 6 x 17 mm
Kapazität (mAh, Ah):
770 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
400 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
HPE-F6-800
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
19 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku z-lötfahne, nimh akku, 1,2 v industrieakku, Mexcel, H 48F6, HPE-F6-800, SCHMAL, HFF6C-LFZ
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,47*
Lager 102
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,35*
7 Tage
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,48*
€ 31,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.