Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel -AA800B Spezial-Akku Mignon (AA) U-Lötfahne, Flat-Top NiCd 1.2 V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490419-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS80AAI-LFU
EAN/GTIN:
     4042883193390
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Mexcel -AA800B Spezial-Akku Mignon (AA) U-Lötfahne,Flat-Top NiCd 1.2 V 800 mAh

NiCd-Akku Mignon

Inkl. U-Lötfahne
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Dauerentladestrom: 0.8 A · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 2.4 A · Gewicht: 30 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Ladestrom (max.): 800 mA · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne,Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 49 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
800 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
-AA800B
Entladestrom (max.):
2.4 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dauerentladestrom:
0.8 A
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku lötfahne nicd, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Mexcel, NS80AAI-LFU, -AA800B, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,40*
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,76*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.