Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel -SC1500H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig, Z-Lötfahne, Flat-Top NiCd 1.2 V 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490417-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS1500SCH LF
EAN/GTIN:
     4042883174443
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Mexcel -SC1500H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig,Z-Lötfahne,Flat-Top NiCd 1.2 V 1500 mAh

NiCd-Akku Sub-C

Inkl. Z-Lötfahne
Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 0.75 A · Gewicht: 49 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Ladestrom (max.): 150 mA · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig,Z-Lötfahne,Flat-Top · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
150 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
hochtemperaturfähig | Z-Lötfahne | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
-SC1500H
Entladestrom (max.):
0.75 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub c, Mexcel, NS1500SCH LF, -SC1500H, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,80*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.