Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D-3/2D7000H Spezial-Akku 3/2 D hochtemperaturfähig, Flat-Top NiCd 1.2 V 7000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490416-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS7000FH-LFZ
EAN/GTIN:
     4042883147386
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Mexcel D-3/2D7000H Spezial-Akku 3/2 D hochtemperaturfähig,Flat-Top NiCd 1.2 V 7000 mAh

NiCd-Akku 3/2 D

Inkl. Z-Lötfahne
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: 3/2 D · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 3.5 A · Gewicht: 185 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 7000 mAh · Ladestrom (max.): 700 mA · Produktabmessung, Höhe: 90.5 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig,Flat-Top · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
3/2 D
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 90.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
90.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
700 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
hochtemperaturfähig | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
D-3/2D7000H
Entladestrom (max.):
3.5 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, 1,2 v industrieakku 7000 mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Mexcel, NS7000FH-LFZ, D-3/2D7000H, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,91*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 19,36*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 28,18*
€ 39,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.