Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 140422 H0 Autoscooter Star Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488809-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     140422
EAN/GTIN:
     4104090404222
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 140422 H0 Autoscooter Star Drive

H0 Autoscooter Star Drive

Mach mal Platz da! Zweisäulen-Scooter mit optimierter Führung, Chaisen, Kassenwagen und Dekodruck nach dem »Star Drive«-Originalvorbild von Firma Josef Barth, Kaiserslautern. Ein Gleichstrom-Motor ist im Bausatzumfang enthalten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Autoscooter Star Drive · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 113 mm · Produktabmessung, Länge: 385 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 385 x 195 x 113 mm
Produktabmessung, Höhe:
113 mm
Produktabmessung, Länge:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Autoscooter Star Drive
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 187,92*
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 187,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.