Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 140422 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 140422 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
FALLER 140422 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
FALLER 140422 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
FALLER 140422 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80631534
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     140422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Mach mal Platz da! Zweisäulen-Scooter mit optimierter Führung, Chaisen, Kassenwagen und Dekodruck nach dem »Star Drive«-Originalvorbild von Firma Josef Barth, Kaiserslautern. Ein Gleichstrom-Motor ist im Bausatzumfang enthalten. Dieser Bausatz enthält: 198 Einzelteile in 10 Farben, Fensterfolie, 1 Antriebsmotor, 2 Dekos und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
113 mm
Design
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Anzahl Teile
198 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.