Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM 9 MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 9.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488758-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM 9 MV
EAN/GTIN:
     4250197610414
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Cordial CFM 9 MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 9.00 m Schwarz

Cordial REAN XLR-M/Klinke 6,3 mm Mikrofonkabel

Der ideale Partner für symmetrische Signalwege. Dieses Mikrofonkabel ist vielseitig einsetzbar sowohl im Bühnen- und Studiobereich.

Ausstattung:
Konnektivität: XLR - 6,3 mm symmetrische Klinke · Steckermarke: REAN (Trademark of Neutrik AG) · Kabelquerschnitt: 2 x 0,22 mm² · Belegung: männlich/männlich · Länge: 9 m.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 9.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
9.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 6.35 mm
Marke:
Cordial
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, klinke adapterkabel cordial, adapterkabel klinke, mikrofonkabel klinke, Cordial, CFM 9 MV, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 20,73*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 20,74*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 22,89*
€ 31,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.