| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1488757-BP Herst.-Nr.: CFM 0,6 MV EAN/GTIN: 4250197609432 |
| |
|
| | |
| Cordial CFM 0,6 MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 0.60 m Schwarz
Cordial REAN XLR-M/Klinke 6,3 mm Mikrofonkabel
Der ideale Partner für symmetrische Signalwege. Dieses Mikrofonkabel ist vielseitig einsetzbar sowohl im Bühnen- und Studiobereich.
Ausstattung: Konnektivität: XLR - 6,3 mm symmetrische Klinke · Steckermarke: REAN (Trademark of Neutrik AG) · Kabelquerschnitt: 2 x 0,22 mm² · Belegung: männlich/männlich · Länge: 0,6 m.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 0.60 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.60 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenstecker 6.35 mm | Marke: | Cordial | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | XLR | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | XLR Adapterkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 14,00* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,86* | € 14,47* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|